Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Passerelle Bluetooth-DALI - 71075

CopieCopie
Bega - Passerelle Bluetooth-DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • profondeur - 67 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303545

Réf. Sonepar

00384730354

Réf. Fournisseur

71075

Marque

Bega

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

profondeur:

67 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

92 mm

BEGA Lentille 71074. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lentille 71074. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.