Bega - Passerelle Bluetooth-DALI - 71151

CopieCopie
Bega - Passerelle Bluetooth-DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 220...240 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017343312

Réf. Sonepar

00384734331

Réf. Fournisseur

71151

Réf. Commerciale

Bega

tension de fonctionnement:

220...240 V

type de tension:

AC

BEGA Réducteur de puissance DALI-2 71150 pour linstallation dans des boîtiers dappareils ou dans des luminaires dotés de la classe de protection I. Appareil de commande pour la réduction de puissance/passage en mode nuit manuel ou

Les Atouts de l'article:

BEGA Réducteur de puissance DALI-2 71150 pour l’installation dans des boîtiers d’appareils ou dans des luminaires dotés de la classe de protection I. Appareil de commande pour la réduction de puissance/passage en mode nuit manuel ou automatique de la luminosité. Alimentation électrique par bus DALI jusqu’à 9 charges DALI standard. Mode 1 : Réduction de puissance par phase de commande activée ou désactivée. Mode 2 : Réduction de puissance à l’aide d’un calcul du minuit virtuel. Réglages par commutateur rotatif et à coulisse. Borniers 0