Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Pièce à enterrer - 70894

CopieCopie
Bega - Pièce à enterrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 95 mm

  • longueur - 95 mm

  • hauteur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017029469

Réf. Sonepar

00384003950

Réf. Fournisseur

70894

Marque

Bega

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

95 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

400 mm

diamètre:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Sangle 70889 pour le montage d'un projecteur mobile avec raccord fileté G½ selon ISO 228. Support de sangle fabriqué en fonderie dalu et acier inoxydable Sangle en polyester, Couleur noire. Plage de serrage Ø 150 - 600 mm. Prêt au

Les Atouts de l'article:

BEGA Sangle 70889 pour le montage d'un projecteur mobile