Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Pièce à enterrer - 70895

CopieCopie
Bega - Pièce à enterrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 135 mm

  • longueur - 135 mm

  • hauteur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017029544

Réf. Sonepar

00384003957

Réf. Fournisseur

70895

Marque

Bega

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

135 mm

longueur:

135 mm

hauteur:

400 mm

diamètre:

135 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Pièce à enterrer 70894, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Longueur 400 mm. Lassemblage de pièces soudées se compose de la plaque dassise, du potelet et de la flasque de fixation avec pas de vis avec vis de fixation M6 x 16 en

Les Atouts de l'article:

BEGA Pièce à enterrer 70894