Bega - Pièce à enterrer - 70896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 165 mm
longueur - 165 mm
hauteur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017029551
Réf. Sonepar
00384003958
Réf. Fournisseur
70896
Marque
Bega
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
165 mm
longueur:
165 mm
hauteur:
500 mm
diamètre:
165 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 70895


