Bega - Pièce à enterrer - 70897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 235 mm
longueur - 235 mm
hauteur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017029599
Réf. Sonepar
00384003963
Réf. Fournisseur
70897
Réf. Commerciale
Bega
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
235 mm
longueur:
235 mm
hauteur:
600 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Pièce à enterrer 70896, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Longueur 500 mm. Lassemblage de pièces soudées se compose de la plaque dassise, du potelet et de la flasque de fixation avec pas de vis avec vis de fixation M8 x 25 en
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 70896
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 70896
NoticePDF