Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Pièce à enterrer - 70899

CopieCopie
Bega - Pièce à enterrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 335 mm

  • longueur - 335 mm

  • hauteur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017029681

Réf. Sonepar

00384003974

Réf. Fournisseur

70899

Marque

Bega

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

335 mm

longueur:

335 mm

hauteur:

800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Pièce à enterrer 70898, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Longueur 800 mm. Lassemblage de pièces soudées se compose de la plaque dassise, du potelet et de la flasque de fixation avec pas de vis avec vis de fixation M12 x 40 en

Les Atouts de l'article:

BEGA-Pièce à enterrer 70898