Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Pièce à enterrer - 71890

CopieCopie
Bega - Pièce à enterrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 80 mm

  • hauteur - 400 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017262743

Réf. Sonepar

00384726274

Réf. Fournisseur

71890

Marque

Bega

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

250 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

400 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîte de connexion 71601. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 4 qmm et avec fusible Neozed D 01 · 6 A. Boîtier en plastique antichoc. Indice de protection IP 55, classe de protection II.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de connexion 71601. Pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 5 x 4 qmm et avec fusible Neozed D 01 · 6 A. Boîtier en plastique antichoc. Indice de protection IP 55