Bega - Pièce à enterrer - 71135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 295 mm
longueur - 295 mm
hauteur - 1700 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017318952
Réf. Sonepar
00384731895
Réf. Fournisseur
71135
Réf. Commerciale
Bega
largeur:
295 mm
longueur:
295 mm
hauteur:
1700 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Bloc d'alimentation 71134 pour luminaires LED jusqu'à max.. 70 W. Bloc d’alimentation à tension constante selon EN 61347-2-13. Tension d’entrée : 230 V ? 50 - 60 Hz