Bega - Pièce à enterrer - 71136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 155 mm
longueur - 155 mm
hauteur - 1300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017318969
Réf. Sonepar
00384731896
Réf. Fournisseur
71136
Réf. Commerciale
Bega
largeur:
155 mm
longueur:
155 mm
hauteur:
1300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 71135