Bega - Pièce à enterrer - 71137

CopieCopie
Bega - Pièce à enterrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 210 mm

  • longueur - 210 mm

  • hauteur - 1300 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017318976

Réf. Sonepar

00384731897

Réf. Fournisseur

71137

Marque

Bega

largeur:

210 mm

longueur:

210 mm

hauteur:

1300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Pièce à enterrer 71136, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Surface poudrée, couleur graphite. Partie à enterrer 1300 mm. 2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm. Plaque de stabilisation à visser denviron 250 x 250 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Pièce à enterrer 71136