Bega - Pièce à enterrer - 71138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 390 mm
longueur - 390 mm
hauteur - 1300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017318983
Réf. Sonepar
00384731898
Réf. Fournisseur
71138
Marque
Bega
largeur:
390 mm
longueur:
390 mm
hauteur:
1300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Pièce à enterrer 71137, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Surface poudrée, couleur graphite. Partie à enterrer 1300 mm. 2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm. Plaque de stabilisation à visser denviron 250 x 250 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 71137
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 71137


