Bega - Pièce à enterrer - 71139

CopieCopie
Bega - Pièce à enterrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 400 mm

  • hauteur - 1700 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017318990

Réf. Sonepar

00384731899

Réf. Fournisseur

71139

Réf. Commerciale

Bega

largeur:

180 mm

longueur:

400 mm

hauteur:

1700 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Pièce enterrée 71138, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Partie à enterrer 1300 mm. 2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm. Plaque de stabilisation à visser denviron 250 x 250 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Pièce enterrée 71138