Bega - Pièce à enterrer - 71178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 155 mm
longueur - 106 mm
hauteur - 400 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017329040
Réf. Sonepar
00384732904
Réf. Fournisseur
71178
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
155 mm
longueur:
106 mm
hauteur:
400 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Borne d’alimentation 71177