Bega - Pièce à enterrer - 71207

CopieCopie
Bega - Pièce à enterrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 1470 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341264

Réf. Sonepar

00384734126

Réf. Fournisseur

71207

Réf. Commerciale

Bega

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

1470 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Mât 71206 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure visible, étagé, avec diamètre à la base 135 mm, avec pièce à enterrer 1000 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, laqué. Surface prétraitée, poudrée et

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 71206 en acier