Bega - Pièce à enterrer, pour supports à vélo - 71364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 150 mm
longueur - 150 mm
hauteur - 510 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017915229
Réf. Sonepar
00384791522
Réf. Fournisseur
71364
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
510 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA 71362 Le détecteur de mouvement et capteur de luminosité haute fréquence pour montage mural détecte le mouvement ainsi que la luminosité ambiante et commande sans fil par radio les appareils et les luminaires dans un système BEGA
Les Atouts de l'article:
BEGA 71362 Le détecteur de mouvement et capteur de luminosité haute fréquence pour montage mural détecte le mouvement ainsi que la luminosité ambiante et commande sans fil par radio les appareils et les luminaires dans un système BEGA Smart ou wibutler. Le capteur peut être contrôlé via l’application BEGA Smart ou en combinaison avec le wibutler pro (2e génération) via l’application wibutler. Boîtier fabriqué en fonderie d’alu et matière synthétique. Code Data Matrix pour une configuration confortable par smartphone ou une tablette. Fréquence radio 2
Les Atouts de l'article:
BEGA 71362 Le détecteur de mouvement et capteur de luminosité haute fréquence pour montage mural détecte le mouvement ainsi que la luminosité ambiante et commande sans fil par radio les appareils et les luminaires dans un système BEGA Smart ou wibutler. Le capteur peut être contrôlé via l’application BEGA Smart ou en combinaison avec le wibutler pro (2e génération) via l’application wibutler. Boîtier fabriqué en fonderie d’alu et matière synthétique. Code Data Matrix pour une configuration confortable par smartphone ou une tablette. Fréquence radio 2
NoticePDF


