Bega - Piquet - 70204

CopieCopie
Bega - Piquet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 390 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017037075

Réf. Sonepar

00384000536

Réf. Fournisseur

70204

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

390 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Prise de courant en saillie CEE TA 70193 selon DIN 49440-1. 32 A, 400 V. À installer dans la borne d'alimentation BEGA 71 014, support de balise 84096 et équipement de remplacement pour la borne de raccordement BEGA 71013 et le

Les Atouts de l'article:

BEGA Prise de courant en saillie CEE TA 70193 selon DIN 49440-1. 32 A