fin de vie

Bega - Plafonnier, 3000 K - 50148.2K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 215 lm

  • puissance du système - 3.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP64

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018158533

Réf. Sonepar

00384815853

Réf. Fournisseur

50148.2K3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

215 lm

puissance du système:

3.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP64

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

70...70 °C

puissance de lampe acceptée:

3.2...3.2 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89