fin de vie

Bega - Plafonnier, 3000 K - 50187.1K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1119 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018159202

Réf. Sonepar

00384815920

Réf. Fournisseur

50187.1K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1119 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

largeur:

165 mm