Bega - Plafonnier, 3000 K - 50365.6K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2005 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018205794
Réf. Sonepar
00384820579
Réf. Fournisseur
50365.6K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
2005 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
puissance de lampe acceptée:
43.5...43.5 W
largeur:
430 mm
hauteur/profondeur:
145 mm