Bega - Plafonnier, Acier inoxydable · 4000 K - 50878.2K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1097 lm
puissance du système - 13.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017330121
Réf. Sonepar
00384733012
Réf. Fournisseur
50878.2K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1097 lm
puissance du système:
13.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
largeur:
135 mm
hauteur/profondeur:
115 mm