fin de vie

Bega - Plafonnier encastré, 3000 K - 66935K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier encastré, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1643 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017205672

Réf. Sonepar

00384713155

Réf. Fournisseur

66935K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1643 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

16.8...16.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

110 mm

longueur:

175 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm