fin de vie

Bega - Plafonnier encastré, 3000 K - 50151.1K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier encastré, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 285 lm

  • puissance du système - 4.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018157727

Réf. Sonepar

00384815772

Réf. Fournisseur

50151.1K3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

285 lm

puissance du système:

4.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm