Bega - Plafonnier encastré, 3000 K - 50153.1K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1017 lm
puissance du système - 13.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018157741
Réf. Sonepar
00384815774
Réf. Fournisseur
50153.1K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1017 lm
puissance du système:
13.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
classe de protection:
I
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
500 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
105 mm
diamètre d'encastrement:
175 mm