Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Bega - Plafonnier encastré, 3000 K - 12085.2K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier encastré, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 792 lm

  • puissance du système - 14.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018164800

Réf. Sonepar

00384816480

Réf. Fournisseur

12085.2K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

792 lm

puissance du système:

14.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de protection:

I

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

diamètre d'encastrement:

132 mm