Bega - Plafonnier encastré, 3000 K - 12088.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 792 lm
puissance du système - 14.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018164985
Réf. Sonepar
00384816498
Réf. Fournisseur
12088.2K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
792 lm
puissance du système:
14.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
classe de protection:
I
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
diamètre d'encastrement:
132 mm


