fin de vie

Bega - Plafonnier encastré, 4000 K - 66935K4

CopieCopie
Bega - Plafonnier encastré, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1769 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017205719

Réf. Sonepar

00384713193

Réf. Fournisseur

66935K4

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

1769 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

puissance de lampe acceptée:

16.8...16.8 W

longueur:

175 mm

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non