Bega - Plafonnier encastré, Aluminium poli - 50268.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1303 lm
puissance du système - 17.2 W
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018195583
Réf. Sonepar
00384819558
Réf. Fournisseur
50268.3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1303 lm
puissance du système:
17.2 W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
14.8...14.8 W
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
125 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
45 mm