Bega - Plafonnier encastré gde taille, pour l'intérieur, 3000 K - 50845.1K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier encastré gde taille, pour l'intérieur, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10520 lm

  • puissance du système - 86 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017331845

Réf. Sonepar

00384733184

Réf. Fournisseur

50845.1K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

10520 lm

puissance du système:

86 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

longueur:

895 mm

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

1.8...1.8 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...45 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

78.8...78.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

895 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

205 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA STUDIO LINE Plafonnier à encastrer · Luminaire de grande taille 50844.6K3 à lintérieur. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. LED, 74 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 7047 lm, température

Les Atouts de l'article:

BEGA STUDIO LINE Plafonnier à encastrer · Luminaire de grande taille 50844.6K3 à l’intérieur. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. LED