Bega - Plafonnier encastré, pour l'intérieur, 3000 K - 50894.1K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4254 lm
puissance du système - 47.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 112000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017332088
Réf. Sonepar
00384733208
Réf. Fournisseur
50894.1K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
4254 lm
puissance du système:
47.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
112000 h
longueur:
465 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
courant nominal:
0.9...0.9 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
42.6...42.6 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
465 mm
hauteur/profondeur:
165 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
165 mm
diamètre d'encastrement:
450 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA STUDIO LINE Plafonnier à encastrer 50893.6K3 à l’intérieur. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. LED


