fin de vie

Bega - Plafonnier et applique - 67855.2

CopieCopie
Bega - Plafonnier et applique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP64

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018192308

Réf. Sonepar

00384819230

Réf. Fournisseur

67855.2

Réf. Commerciale

Bega

indice de protection (IP):

IP64

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

sans verrine

appareillage:

non requis

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

85 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non