fin de vie

Bega - Plafonnier et applique, 4000 K - 23394.3K4

CopieCopie
Bega - Plafonnier et applique, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1426 lm

  • puissance du système - 20.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018173857

Réf. Sonepar

00384817385

Réf. Fournisseur

23394.3K4

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

1426 lm

puissance du système:

20.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation 1-10V:

Oui

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

45...45 °C

puissance de lampe acceptée:

16.8...16.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

275 mm