Bega - Plafonnier et applique, Aluminium poli · 3000 K - 50670.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2196 lm
puissance du système - 31.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017289818
Réf. Sonepar
00384007872
Réf. Fournisseur
50670.3K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
2196 lm
puissance du système:
31.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
type de tension:
AC
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
puissance de lampe acceptée:
28.1...28.1 W
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
350 mm


