Bega - Plafonnier-spot en saillie, 4000 K - 66923K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2368 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017205528
Réf. Sonepar
00384713202
Réf. Fournisseur
66923K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
2368 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
couleur du boîtier/corps:
anthracite
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
45...45 °C
puissance de lampe acceptée:
15.8...15.8 W
largeur:
210 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
210 mm


