Bega - Plafonniers encastrés-spots, Acier inoxydable · 3000 K - 50394.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2165 lm
puissance du système - 19.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018209389
Réf. Sonepar
00384820938
Réf. Fournisseur
50394.2K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
2165 lm
puissance du système:
19.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
puissance de lampe acceptée:
17.2...17.2 W
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm


