fin de vie

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K - 24807AK3

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3216 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017265522

Réf. Sonepar

00384726552

Réf. Fournisseur

24807AK3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

3216 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

argent

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

répartition lumineuse:

symétrique

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

33.6...33.6 W

flux lumineux:

3215...3215 lm

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

longueur:

190 mm

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Bega vous présente la référence : 24807AK3

Désignation technique:

  • Plafonniers encastrés-spots, argent - 3000 k

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
  • L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.