fin de vie

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K - 24147AK3

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5746 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017304399

Réf. Sonepar

00384730439

Réf. Fournisseur

24147AK3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

5746 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

argent

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

répartition lumineuse:

asymétrique

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

puissance de lampe acceptée:

56...56 W

flux lumineux:

5746...5746 lm

largeur:

275 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

275 mm

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Bega vous présente la référence : 24147AK3

Désignation technique:

  • Plafonniers encastrés-spots, argent - 3000 k

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.