fin de vie

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K - 24146AK3

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6142 lm

  • puissance du système - 62 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017304542

Réf. Sonepar

00384730454

Réf. Fournisseur

24146AK3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

6142 lm

puissance du système:

62 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

argent

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

répartition lumineuse:

symétrique

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

puissance de lampe acceptée:

56...56 W

flux lumineux:

6142...6142 lm

largeur:

275 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

275 mm

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

La marque : Bega vous présente la référence : 24146AK3

Désignation technique:

  • Plafonniers encastrés-spots, argent - 3000 k

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
  • Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.