Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 4000 K - 24814AK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1567 lm
puissance du système - 21.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017265430
Réf. Sonepar
00384726543
Réf. Fournisseur
24814AK4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1567 lm
puissance du système:
21.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
17.8...17.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
155 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm


