Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 4000 K - 24146AK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6142 lm
puissance du système - 62 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017304566
Réf. Sonepar
00384730456
Réf. Fournisseur
24146AK4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
6142 lm
puissance du système:
62 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
argent
hauteur/profondeur d'encastrement:
150 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
répartition lumineuse:
symétrique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
puissance de lampe acceptée:
56...56 W
flux lumineux:
6142...6142 lm
largeur:
275 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
275 mm
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Bega vous présente la référence : 24146AK4
Désignation technique:
- Plafonniers encastrés-spots, argent - 4000 k
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.


