fin de vie

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Blanc - 24838W

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1427 lm

  • puissance du système - 31 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Oui

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282444

Réf. Sonepar

00384728244

Réf. Fournisseur

24838W

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

1427 lm

puissance du système:

31 W

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

24.5...24.5 W

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

265 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

160 mm