Bega - Plafonniers encastrés-spots, Blanc · 4000 K - 24841WK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1245 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017284264
Réf. Sonepar
00384728426
Réf. Fournisseur
24841WK4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1245 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
asymétrique
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm


