Bega - Plafonniers encastrés-spots, Chrome · 3000 K - 50390.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1471 lm
puissance du système - 13.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018209464
Réf. Sonepar
00384820946
Réf. Fournisseur
50390.3K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1471 lm
puissance du système:
13.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
largeur:
105 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
105 mm