fin de vie

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Graphite - 24836

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1320 lm

  • puissance du système - 20.8 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282086

Réf. Sonepar

00384728208

Réf. Fournisseur

24836

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1320 lm

puissance du système:

20.8 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

265 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

160 mm