Bega - Plafonniers encastrés-spots, Graphite - 24838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1427 lm
puissance du système - 31 W
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017282109
Réf. Sonepar
00384728210
Réf. Fournisseur
24838
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1427 lm
puissance du système:
31 W
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
24.5...24.5 W
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
265 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
160 mm