Bega - Plafonniers encastrés-spots, pour l'intérieur, Blanc satiné · 3000 K - 50681.6K3

CopieCopie
Bega - Plafonniers encastrés-spots, pour l'intérieur, Blanc satiné · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 807 lm

  • puissance du système - 9.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017290272

Réf. Sonepar

00384007922

Réf. Fournisseur

50681.6K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

807 lm

puissance du système:

9.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

longueur:

115 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

sans verrine

courant nominal:

0.25...0.25 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

8.1...8.1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

diamètre d'encastrement:

125 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA STUDIO LINE Plafonnier-spot encastré 50681.4K3 à lintérieur. Répartition lumineuse symétrique diffuse. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 9,8 W puissance de raccordement du

Les Atouts de l'article:

BEGA STUDIO LINE Plafonnier-spot encastré 50681.4K3 à l’intérieur. Répartition lumineuse symétrique diffuse. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED