Bega - Potence murale, pour projecteur de façades, Argent - 71036A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 160 mm
longueur - 75 mm
hauteur - 65 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017284400
Réf. Sonepar
00384728440
Réf. Fournisseur
71036A
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
argent
largeur:
160 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Sangle 70889A pour le montage d'un projecteur mobile avec raccord fileté G½ selon ISO 228. Support de sangle fabriqué en fonderie dalu et acier inoxydable Sangle en polyester, Couleur noire. Plage de serrage Ø 150 - 600 mm. Prêt au
Les Atouts de l'article:
BEGA Sangle 70889A pour le montage d'un projecteur mobile
Les Atouts de l'article:
BEGA Sangle 70889A pour le montage d'un projecteur mobile
NoticePDF