Bega - Potence murale, pour projecteur de façades, Graphite - 71036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 160 mm
longueur - 75 mm
hauteur - 65 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017282123
Réf. Sonepar
00384728212
Réf. Fournisseur
71036
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
160 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Module bouton-poussoir DALI 71030 pour linstallation dans des boîtiers dappareils. Module de contrôle DALI à 4 entrées libres de potentiel. Chaque entrée peut être configurée comme entrée numérique ou analogique. Envoi dordres DALI
Les Atouts de l'article:
BEGA Module avec touche et interrupteur DALI-2 sans potentiel 71030 pour l’installation dans des boîtiers d’appareils. Module avec touche et interrupteur DALI-2 pour quatre touche/interrupteur libres de potentiel / 100 K? potentiomètre à contact sec et à fonctions librement attribuables. Chaque entrée peut être configurée comme entrée numérique ou analogique. Envoi d’ordres DALI à des adresses individuelles (1-64)
Les Atouts de l'article:
BEGA Module avec touche et interrupteur DALI-2 sans potentiel 71030 pour l’installation dans des boîtiers d’appareils. Module avec touche et interrupteur DALI-2 pour quatre touche/interrupteur libres de potentiel / 100 K? potentiomètre à contact sec et à fonctions librement attribuables. Chaque entrée peut être configurée comme entrée numérique ou analogique. Envoi d’ordres DALI à des adresses individuelles (1-64)
NoticePDF


