Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Prise CEE - 70191

CopieCopie
Bega - Prise CEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • couleur caractéristique - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299473

Réf. Sonepar

00384000490

Réf. Fournisseur

70191

Marque

Bega

modèle:

encastré

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP44

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

BEGA Prise de courant Schuko 70190 selon DIN 49440-1. 16 A, 250 V. Type de fiche F: système répandu en Allemagne et en Europe. À installer dans la borne d'alimentation BEGA 71014, support de balise 84096 et équipement de remplacement pour

Les Atouts de l'article:

BEGA Prise de courant Schuko 70190 selon DIN 49440-1. 16 A