Bega - Prise CEE - 70192

CopieCopie
Bega - Prise CEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • couleur caractéristique - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299480

Réf. Sonepar

00384000493

Réf. Fournisseur

70192

Réf. Commerciale

Bega

modèle:

encastré

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP44

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

BEGA Prise de courant en saillie CEE TA 70191 selon DIN 49440-1. 16 A, 200-250 V. À installer dans la borne d'alimentation BEGA 71 014, support de balise 84096 et équipement de remplacement pour la borne de raccordement BEGA 71013 et le

Les Atouts de l'article:

BEGA Prise de courant en saillie CEE TA 70191 selon DIN 49440-1. 16 A